Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 6x 1PH, 100mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 6x 1PH, 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36630HG

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382357

Sonepar Artikelnummer

120945373

Hersteller Artikelnummer

5ST36630HG

Hersteller Typ

5ST3663-0HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36630HG

Anzahl der Phasen:

1

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

100 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.058 kg

    Stiftsammelschiene

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine unkomplizierte Montage und einen zuverlässigen Berührungsschutz bietet.

    Technische Details:

    • Anschluss: 6x 1-phasig nach UL 489, 480Y/277V
    • Querschnitt: 16mm²
    • Universell anbaubar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Zuverlässiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie