Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 292mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 292mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37706

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 292 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869398068

Sonepar Artikelnummer

120594134

Hersteller Artikelnummer

5ST37706

Hersteller Typ

5ST3770-6

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37706

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

292 mm

Breite in Teilungseinheiten:

16

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Isoliert:

Nein

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.115 kg

    Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss 1p+N Kompakt

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren ist.

    Technische Details:

    • 16mm² Anschluss 1p+N
    • Kompaktgerät, 1-pol berührungssicher
    • 12 TE
    • Universell anbaubar

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und komfortabel in der Montage und beim Anschluss
    • Zuverlässiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit während der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Hochwertige Qualität von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie