Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 14x 2PH, 392mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 14x 2PH, 392mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3724

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 392 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869315423

Sonepar Artikelnummer

120952815

Hersteller Artikelnummer

5ST3724

Hersteller Typ

5ST3724

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3724

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

392 mm

Breite in Teilungseinheiten:

22

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.161 kg

Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 2-phasig, 393mm lang vollisoliert für 6x (FI-Block 5SM2+LS 5SY 2-pol.) Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter. Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie