SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 18x 2PH, 960mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3756
Anzahl der Phasen - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 960 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337050
Sonepar Artikelnummer
120465779
Hersteller Artikelnummer
5ST3756
Hersteller Typ
5ST3756
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3756
Anzahl der Phasen:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
960 mm
Breite in Teilungseinheiten:
53
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
18
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.450 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


