SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 28x (1PH+N), 1016mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3705
Anzahl der Phasen - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869209265
Sonepar Artikelnummer
120150312
Hersteller Artikelnummer
5ST3705
Hersteller Typ
5ST3705
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3705
Anzahl der Phasen:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1016 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.452 kg
- Berührungssicher
- Querschnitt: 16mm²
- 2-phasig
- Länge: 1016mm, schneidbar
- Ohne Endkappen
- Einfacher und komfortabler Montage und Anschluss
- Zuverlässiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 2-phasig, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter mit universeller Anbaubarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


