Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 3x 2PH, 100mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 3x 2PH, 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36640HG

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382388

Sonepar Artikelnummer

120594109

Hersteller Artikelnummer

5ST36640HG

Hersteller Typ

5ST3664-0HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36640HG

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

100 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.066 kg

    Stiftsammelschiene

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und ermöglicht eine einfache und sichere Montage.

    Technische Details:

    • 16mm² Anschluss
    • 3x 2-phasig nach UL 489, 480Y/277V
    • Universell anwendbar
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und bequemes Montieren und Anschließen
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Zusätzliche Komponenten für verbesserte Funktionalität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie