Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 56x (1PH+N), 1000mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 56x (1PH+N), 1000mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37707

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869398075

Sonepar Artikelnummer

120594135

Hersteller Artikelnummer

5ST37707

Hersteller Typ

5ST3770-7

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37707

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Isoliert:

Nein

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.531 kg

    Stiftsammelschiene

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar ist und eine einfache Montage gewährleistet.

    Technische Details:

    • Anschluss: 16mm2, 1p+N
    • Berührungssicher und kompakt
    • Länge: 1000mm ohne Endkappen
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Entwickelt von Siemens für höchste Standards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie