Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 56x (1PH+N), 998mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 56x (1PH+N), 998mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37710

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 998 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869398099

Sonepar Artikelnummer

120594137

Hersteller Artikelnummer

5ST37710

Hersteller Typ

5ST3771-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37710

Anzahl der Phasen:

4

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

998 mm

Breite in Teilungseinheiten:

55

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Isoliert:

Nein

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.800 kg

    Stiftsammelschiene

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet zuverlässigen Berührungsschutz.

    Technische Details:

    • Anschlussgröße: 16mm²
    • Phasen: 3p + N
    • Kompakt und berührungssicher
    • Länge: 1000mm
    • Ohne Endkappen

    Kunden Vorteile:

    • Universell anbaubar und leicht zu installieren
    • Einfacher und bequemer Anschluss
    • Zuverlässiger Berührungsschutz während der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheitsbedürfnisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie