Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x 2PH, 205mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x 2PH, 205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36641HG

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 205 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382395

Sonepar Artikelnummer

120594110

Hersteller Artikelnummer

5ST36641HG

Hersteller Typ

5ST3664-1HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36641HG

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

205 mm

Breite in Teilungseinheiten:

11

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.138 kg

    Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 6x 2-phasig nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar ist und eine einfache und komfortable Montage ermöglicht.

    Technische Details:

    • 16mm² Anschluss
    • 6x 2-phasig nach UL 489, 480Y/277V
    • Compatible with LS 5SJ4...-.HG
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Universelle Anbaumöglichkeiten
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie