Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 8x 2PH, 430mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 8x 2PH, 430mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3755

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 430 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869337043

Sonepar Artikelnummer

120949123

Hersteller Artikelnummer

5ST3755

Hersteller Typ

5ST3755

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3755

Anzahl der Phasen:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

430 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

8

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.221 kg

Stiftsammelschiene berührungssicher 16mm2 3-phasig für 8 FI/LS 2-pol./3TE 24TE vollisoliert Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter. Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie