Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 9x 2PH, 310mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 9x 2PH, 310mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36642HG

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 310 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382401

Sonepar Artikelnummer

120594111

Hersteller Artikelnummer

5ST36642HG

Hersteller Typ

5ST3664-2HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36642HG

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

310 mm

Breite in Teilungseinheiten:

17

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

9

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.212 kg

    Stiftsammelschiene

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.

    Technische Details:

    • 16mm² Anschluss
    • 9x 2-phasig nach UL 489, 480Y/277V
    • Kompatibel mit LS 5SJ4
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Universell anbaubar und einfach zu montieren
    • Komfortables Anschließen für Benutzer
    • Zuverlässige Sicherheit während der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie