Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3710

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 1016 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869209302

Sonepar Artikelnummer

120150313

Hersteller Artikelnummer

5ST3710

Hersteller Typ

5ST3710

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3710

Anzahl der Phasen:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1016 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

18

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.601 kg

    Stiftsammelschiene berührungssicher

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, bietet eine einfache und komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Querschnitt: 16mm²
    • 3-phasig
    • Länge: 1016mm, schneidbar
    • Ohne Endkappen

    Kunden Vorteile:

    • Universell anbaubar für verschiedene Anwendungen.
    • Einfacher und komfortabler Anschluss.
    • Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie