Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 100mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36650HG

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382418

Sonepar Artikelnummer

120594112

Hersteller Artikelnummer

5ST36650HG

Hersteller Typ

5ST3665-0HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36650HG

Anzahl der Phasen:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

100 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.070 kg

    Stiftsammelschiene

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.

    Technische Details:

    • 16mm² Anschluss: 2x 3-phasig nach UL 489, 480Y/277V
    • Universell anbaubar
    • Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Einfache Handhabung und Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie