SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 37x (1PH+HS), 1016mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3714
Anzahl der Phasen - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869209340
Sonepar Artikelnummer
120218357
Hersteller Artikelnummer
5ST3714
Hersteller Typ
5ST3714
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3714
Anzahl der Phasen:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1016 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
37
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.540 kg
- Berührungssichere Ausführung
- Querschnitt von 16mm²
- 3x 1-phasig + Hochstrom (HS)
- Schneidbar auf eine Länge von 1016mm
- Ohne Endkappen
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Universell anpassbar für verschiedene Anwendungen
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 3x 1-phasig+HS, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


