Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 205mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36651HG

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 205 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382425

Sonepar Artikelnummer

120594113

Hersteller Artikelnummer

5ST36651HG

Hersteller Typ

5ST3665-1HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36651HG

Anzahl der Phasen:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

205 mm

Breite in Teilungseinheiten:

11

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.156 kg

    Stiftsammelschiene

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine einfache Montage.

    Technische Details:

    • Anschluss: 4x 3-phasig nach UL 489, 480Y/277V
    • Querschnitt: 16mm2
    • Kompatibilität: Universell anbaubar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie