Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 6x 3PH, 310mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 6x 3PH, 310mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36652HG

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 310 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382432

Sonepar Artikelnummer

120594114

Hersteller Artikelnummer

5ST36652HG

Hersteller Typ

5ST3665-2HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36652HG

Anzahl der Phasen:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

310 mm

Breite in Teilungseinheiten:

17

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.249 kg

    Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 6x 3-phasig nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine universelle Montageoption.

    Technische Details:

    • 16mm2 Anschluss
    • 6x 3-phasig nach UL 489,480Y/277V
    • Universell anbaubar
    • Komfortable Montage und Anschlusstechnik
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Sicherheitsgewährleistung bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Einfacher Anschluss und Montageprozess

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie