Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 4-phasig, 14x (3PH+N), 1016mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, 4-phasig, 14x (3PH+N), 1016mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3716

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 1016 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869209364

Sonepar Artikelnummer

120218359

Hersteller Artikelnummer

5ST3716

Hersteller Typ

5ST3716

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3716

Anzahl der Phasen:

4

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1016 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

14

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.798 kg

    Stiftsammelschiene

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet zuverlässigen Berührungsschutz.

    Technische Details:

    • Querschnitt: 16mm2
    • Phasen: 4-phasig
    • Länge: 1016mm (schneidbar)
    • Endkappen: ohne Endkappen

    Kunden Vorteile:

    • Universell anbaubar, was die Installation flexibler macht.
    • Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen.
    • Zuverlässiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit während der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie