SIEMENS - Stiftsammelschiene 16mm2, Sortiment mit: 20x 5ST3643+10x 5ST3644

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3657
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 7.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869318660
Sonepar Artikelnummer
120221674
Hersteller Artikelnummer
5ST3657
Hersteller Typ
5ST3657
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3657
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
7.700 kg
- Zusammensetzung: 20x 5ST3643, 10x 5ST3644, 50x 5ST3645, 10x 5ST3655
- Universell anbaubar
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Verlässliche Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Stiftsammelschiene, 16mm2 Sortiment mit: 20x 5ST3643+10x 5ST3644+ 50x 5ST3645+10x 5ST3655
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


