Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1000mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1000mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37010HG

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 18 mm²

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869414287

Sonepar Artikelnummer

120555009

Hersteller Artikelnummer

5ST37010HG

Hersteller Typ

5ST3701-0HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37010HG

Anzahl der Phasen:

1

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

18 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.289 kg

    Stiftsammelschiene 1-phasig

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine berührungssichere Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die einfach zu montieren und anzuschließen ist.

    Technische Details:

    • Länge: 1016 mm
    • Querschnitt: 18 mm²
    • Ohne Endkappen
    • Zertifiziert nach UL 508
    • Universell anbaubar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage
    • Zuverlässiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Kompatibel mit verschiedenen Schutzeinrichtungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie