Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 2-phasig, 23x (2PH+HS), 1016mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 2-phasig, 23x (2PH+HS), 1016mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37073HG

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 18 mm²

  • Länge - 1016 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869484907

Sonepar Artikelnummer

120594120

Hersteller Artikelnummer

5ST37073HG

Hersteller Typ

5ST3707-3HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37073HG

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

18 mm²

Länge:

1016 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

23

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.990 kg

    Stiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 2-phasig+Hilfsschalter 1016mm

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 von Siemens dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache und komfortable Installation ermöglichen.

    Technische Details:

    • Schneidbare Leistung: 18mm2
    • 2-phasig + Hilfsschalter
    • Länge: 1016mm
    • Konformität: nach UL 489
    • Spannung: 480/277V

    Kunden Vorteile:

    • Universell anbaubar für flexible Einsatzmöglichkeiten.
    • Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen.
    • Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet hohe Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie