Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 2-phasig, 28x 2PH, 1000mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 2-phasig, 28x 2PH, 1000mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37050HG

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 18 mm²

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869414294

Sonepar Artikelnummer

120594117

Hersteller Artikelnummer

5ST37050HG

Hersteller Typ

5ST3705-0HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37050HG

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

18 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

28

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.639 kg

    Stiftsammelschiene 2-phasig

    Die Stiftsammelschiene 2-phasig ist eine berührungssichere Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die sich einfach montieren und anschließen lässt.

    Technische Details:

    • 1016mm lang
    • 18mm² ohne Endkappen
    • Entspricht UL 508
    • Universell anbaubar

    Kunden Nutzen:

    • Einfacher und komfortabler Montageprozess
    • Zuverlässiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie