Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 3-phasig, 16x (3PH+HS), 1016mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 3-phasig, 16x (3PH+HS), 1016mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37123HG

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 18 mm²

  • Länge - 1016 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869484914

Sonepar Artikelnummer

120594123

Hersteller Artikelnummer

5ST37123HG

Hersteller Typ

5ST3712-3HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37123HG

Anzahl der Phasen:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

18 mm²

Länge:

1016 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

16

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.170 kg

    Stiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 3-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL 489, 480/277V für LS 5SJ4...-.HG

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine universelle Montage.

    Technische Details:

    • Schneidbare Größe: 18mm²
    • 3-phasig
    • Hilfsschalter mit einer Länge von 1016mm
    • Konformität mit UL 489
    • Betriebsspannung: 480/277V

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess
    • Universell anbaubar, passend für verschiedene Anwendungen
    • Zuverlässiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für maximale Sicherheit von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie