Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37103HG

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 18 mm²

  • Länge - 1016 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869484884

Sonepar Artikelnummer

120593963

Hersteller Artikelnummer

5ST37103HG

Hersteller Typ

5ST3710-3HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37103HG

Anzahl der Phasen:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

18 mm²

Länge:

1016 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

18

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.230 kg

    Stiftsammelschiene

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar ist und eine einfache Montage ermöglicht.

    Technische Details:

    • Schneidbar 18mm2
    • 3-phasig
    • 1016mm Länge
    • Nach UL 489 zertifiziert
    • 480/277V Betriebsspannung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
    • Optimale Technik für zuverlässige Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie