Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 3-phasig, 37x (1PH+HS), 1000mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 3-phasig, 37x (1PH+HS), 1000mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37140HG

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 18 mm²

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869414348

Sonepar Artikelnummer

120594124

Hersteller Artikelnummer

5ST37140HG

Hersteller Typ

5ST3714-0HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37140HG

Anzahl der Phasen:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

18 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

37

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.780 kg

    Stiftsammelschiene 3x 1-phasig+HS

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und gewährleistet eine einfache und sichere Installation.

    Technische Details:

    • 1016mm lang
    • Berührungssicher
    • Querschnitt von 18mm² ohne Endkappen
    • Nach UL 508
    • Universell anbaubar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
    • Optimale Technik für erhöhte Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie