SIEMENS - Stiftsammelschiene 18mm2, 3-phasig, 37x (1PH+HS), 1016mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37143HG
Anzahl der Phasen - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 18 mm²
Länge - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484921
Sonepar Artikelnummer
120594125
Hersteller Artikelnummer
5ST37143HG
Hersteller Typ
5ST3714-3HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37143HG
Anzahl der Phasen:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
18 mm²
Länge:
1016 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
37
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.160 kg
- Schneidbare Größe: 18mm²
- 3x (1-phasig+HS) 1016mm
- Nach UL 489
- Spannung: 480/277V
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Universelle Anbaumöglichkeiten
Stiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 3x (1-phasig+HS) 1016mm
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar sind und eine sichere Installation gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


