Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 25mm2, 1-phasig, 37x 1PH, 1000mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 25mm2, 1-phasig, 37x 1PH, 1000mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37012HG

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 25 mm²

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869414355

Sonepar Artikelnummer

120594116

Hersteller Artikelnummer

5ST37012HG

Hersteller Typ

5ST3701-2HG

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37012HG

Anzahl der Phasen:

1

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

25 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

37

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.340 kg

    Stiftsammelschiene 1-phasig

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine sichere und komfortable Montage und Anschlusstechnik bietet.

    Technische Details:

    • Länge: 1016mm
    • Querschnitt: 25mm² ohne Endkappen
    • Berührungssicher nach UL 508
    • Universell anbaubar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Reliables Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik speziell für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie