SIEMENS - Stiftsammelschiene 25mm2, 2-phasig, 18x 2PH, 1000mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37052HG
Anzahl der Phasen - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 25 mm²
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869414362
Sonepar Artikelnummer
120594118
Hersteller Artikelnummer
5ST37052HG
Hersteller Typ
5ST3705-2HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37052HG
Anzahl der Phasen:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
25 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
18
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.770 kg
- 2-phasig
- 1016mm lang
- Berührungssicher
- Querschnitt von 25mm² ohne Endkappen
- Konformität nach UL 508
- Universell anbaubar für vielseitige Anwendungen
- Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess
- Zuverlässiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Stiftsammelschiene 2-phasig
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die durch ihre berührungssichere und einfache Montage gekennzeichnet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


