SIEMENS - Stiftsammelschiene 25mm2, 3-phasig, 12x 3PH, 1000mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37102HG
Anzahl der Phasen - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 25 mm²
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869414379
Sonepar Artikelnummer
120594121
Hersteller Artikelnummer
5ST37102HG
Hersteller Typ
5ST3710-2HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37102HG
Anzahl der Phasen:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
25 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.000 kg
- 3-phasig
- 1016mm lang
- Berührungssicher
- 25mm² ohne Endkappen
- Nach UL 508
- Universell anbaubar
- Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Stiftsammelschiene 3-phasig
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet optimale Sicherheit während der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


