SIEMENS - Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm2, 1050mm, Isolation grau schneidbar für FI/LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37465
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1050 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484839
Sonepar Artikelnummer
120594130
Hersteller Artikelnummer
5ST37465
Hersteller Typ
5ST3746-5
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37465
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
15
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.505 kg
- 4-phasig
- Querschnitt von 10mm²
- Länge von 1050mm
- Isolation in grau, schneidbar für FI/LS 2P (3TE) + AFDD
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen.
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit – nur von Siemens.
Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm2, 1050mm
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar ist und eine einfache Montage bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


