SIEMENS - Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm2, 1060mm, Isolation grau schneidbar für FI/LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37464
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1060 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484808
Sonepar Artikelnummer
120594129
Hersteller Artikelnummer
5ST37464
Hersteller Typ
5ST3746-4
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37464
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1060 mm
Breite in Teilungseinheiten:
59
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
17
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.505 kg
- 4-phasig
- Querschnitt: 10 mm²
- Länge: 1060 mm
- Isolation: grau, schneidbar
- Für FI/LS 2P (3TE) geeignet
- Universell anbaubar und einfach zu montieren.
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - Qualität von Siemens.
Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm2, 1060mm
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente zur Nutzung mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschaltern, die eine einfache und komfortable Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


