SIEMENS - Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm2, 980mm, Isolation grau schneidbar für FI/LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37463
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 980 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484792
Sonepar Artikelnummer
120594128
Hersteller Artikelnummer
5ST37463
Hersteller Typ
5ST3746-3
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37463
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
980 mm
Breite in Teilungseinheiten:
54
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
18
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.505 kg
- 4-phasig
- Kabelquerschnitt: 10mm2
- Länge: 980mm
- Isolation grau, schneidbar
- Geeignet für FI/LS 2P (3TE)
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm2, 980mm, Isolation grau schneidbar für FI/LS 2P (3TE)
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine universelle Montagemöglichkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


