SIEMENS - Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät1 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST36760
Anzahl der Phasen - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566665
Sonepar Artikelnummer
120578704
Hersteller Artikelnummer
5ST36760
Hersteller Typ
5ST3676-0
Hersteller Artikel Nr.:
5ST36760
Anzahl der Phasen:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
11
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.084 kg
- Kapazität: 10mm² Anschluss 1p/N
- Format: 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE
- Berührungssicherheit: Ja
- Fester Länge: 12 TE
- Verwendung: Für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss.
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
- Universelle Anbaumöglichkeiten für Flexibilität.
- Zusatzkomponente speziell von Siemens für höchste Qualität.
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher 12 TE
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


