SIEMENS - Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L &- N) 1x FI 2-pol + 5x ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST36850
Anzahl der Phasen - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 216 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566740
Sonepar Artikelnummer
120578705
Hersteller Artikelnummer
5ST36850
Hersteller Typ
5ST3685-0
Hersteller Artikel Nr.:
5ST36850
Anzahl der Phasen:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.094 kg
- Anschluss: 2p (L & N)
- FI: 2-pol
- AFDD: 5x 5SM6
- Kompaktgerät: 1 TE
- Hilfsschalter: 0,5 TE berührungssicher
- Feste Länge: 12 TE
- Universell anbaubar
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen.
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Stiftsa.schiene kompakt
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


