Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x Kompaktgerät

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x Kompaktgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36750

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566641

Sonepar Artikelnummer

120578703

Hersteller Artikelnummer

5ST36750

Hersteller Typ

5ST3675-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36750

Anzahl der Phasen:

4

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

200 mm

Breite in Teilungseinheiten:

11

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.099 kg

    Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher 12 TE feste Länge Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar, einfach zu montieren und sicher zu installieren ist.

    Technische Details:

    • 10mm2 Anschluss
    • 3-polig/N
    • 6x AFDD 5SM6
    • 6x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher
    • 12 TE feste Länge

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Einbau und Anschluss der Komponenten.
    • Zuverlässiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - Qualität nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie