SIEMENS - Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss +/AS 12x CBE 1 TE berührungssicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST36741
Anzahl der Phasen - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573557
Sonepar Artikelnummer
120951764
Hersteller Artikelnummer
5ST36741
Hersteller Typ
5ST3674-1
Hersteller Artikel Nr.:
5ST36741
Anzahl der Phasen:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
218 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.103 kg
- Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3
- Feste Länge
- 10mm2 Anschluss
- 12 TE berührungssicher
- Einfacher und komfortabler Montageprozess
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technik von Siemens für zuverlässige Installation
- Universell anbaubar für verschiedene Anwendungen
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss +/AS 12x CBE 1 TE berührungssicher 12 TE
Diese Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter bietet eine universelle, einfache und komfortable Montage und Anschluss.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


