SIEMENS - Stopfbüchse - für VPF.. / VVF... / VXF... DN laut Datenblatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:428488060
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtungsset
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019167
Sonepar Artikelnummer
121212111
Hersteller Artikelnummer
BPZ:428488060
Hersteller Typ
428488060
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:428488060
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtungsset
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Geeignet für Zweiwegeregelventil:
Ja
Geeignet für Dreiwegeregelventil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.092 kg
Komplette Stösseldichtung für Ventile
Die Stösseldichtung ist für verschiedene Ventiltypen ausgelegt und bietet eine zuverlässige Abdichtung unter extremen Bedingungen.
Technische Details:
- Schlüsselweite: 27
- Einschraubgewinde: M 24
- Betriebstemperatur: -20…150 °C
- Kompatibilität: VVF21.., VXF21.., DN 25...80
- Kompatibilität: VVF31.., VXF31.., DN 15...80
- Kompatibilität: VVF40.., VXF40.., DN 15...80
- Kompatibilität: VXF41.., DN 15...40
- Kompatibilität: VVF52.., DN 15...40
- Kompatibilität: VVF43.., VXF43., DN 65…150 (bei Medien -5 °C)
- Kompatibilität: VVF53.., VXF53.., DN 15…150 (bei Medien -5 °C)
Kundenvorteile:
- Zuverlässige Abdichtung für verschiedene Ventiltypen.
- Geeignet für extreme Temperaturbedingungen.
- Einfacher Austausch bei Verwendung mit Stösselheizung unter -5 °C.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


