SIEMENS - Stopfbüchse - für VVF31 / VXF31.. DN100 bis DN150, Stößel 14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:467956290
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtungsset
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019174
Sonepar Artikelnummer
121382371
Hersteller Artikelnummer
BPZ:467956290
Hersteller Typ
467956290
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:467956290
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtungsset
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.220 kg
Stopfbuchse komplett mit Schlüsselweite 38
Die Stopfbuchse dient zur Abdichtung von Ventilen mit verschiedenen Gewindegrößen.
Technische Details:
- Einschraubgewinde: M32
- Kompatibel mit Ventilen: VVF21.., VXF21.., DN 100; VVF22.., VXF22.., DN 100; VVF31.., VXF31.., DN 100…150; VVF40.., VXF40.., DN 100…150; VVF41.., VXF41.., DN 50…150; VVF45.., DN 50…150
Kundenvorteile:
- Sichere Abdichtung für verschiedene Ventiltypen.
- Einfacher Einbau dank standardisiertem Gewinde.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


