Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stopfbüchse - für VVG41 / VXG41.. DN15 bis DN50, Stößel 10mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stopfbüchse - für VVG41 / VXG41.. DN15 bis DN50, Stößel 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:428488740

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtungsset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625028596

Sonepar Artikelnummer

121382369

Hersteller Artikelnummer

BPZ:428488740

Hersteller Typ

428488740

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:428488740

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtungsset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.088 kg

Stopfbuchse komplett mit Schlüsselweite 27, Einschraubgewinde M24, Gehäuse aus entzinkungsfreiem Messing für die Ventile - VVG41.., VXG41. - VVG41..01, VXG41..01