Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stopfbuchse - Stösseld. 10mm, PTFE, bis 220°C (350 °C)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stopfbuchse - Stösseld. 10mm, PTFE, bis 220°C (350 °C)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:428488290

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtungsset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625028589

Sonepar Artikelnummer

121212114

Hersteller Artikelnummer

BPZ:428488290

Hersteller Typ

428488290

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:428488290

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtungsset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.124 kg

Stopfbuchse komplett mit Schlüsselweite 27, Einschraubgewinde M24, Edelstahlgehäuse für die Ventile - VXF41..4, DN 15...40 - VVF52..A, VVF52..G - VVF61.., VXF61.., DN 15...25 - VVF61..2, VXF61..2, DN 15...150 - VVF61..09, VXF61..09, DN 15...25