SIEMENS - Stoptaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf hoch, verrastbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000HC200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956063
Sonepar Artikelnummer
120584322
Hersteller Artikelnummer
3SU10000HC200AA0
Hersteller Typ
3SU1000-0HC20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10000HC200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Betätigung: Druckknopf hoch, verrastbar durch Rechtsdrehen
- Entrasten: durch Linksdrehen
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung der Geräte
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Vielfältige Ausführungen hinsichtlich Farben, Beleuchtung und Beschriftung
- Einfache Montage und zuverlässigen Betrieb auch unter rauen Bedingungen
Stopptaster
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


