SIEMENS - Stoptaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf hoch, verrastbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000HC100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956056
Sonepar Artikelnummer
120584321
Hersteller Artikelnummer
3SU10000HC100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-0HC10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10000HC100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Betätigung: Druckknopf hoch, verrastbar nach Eindrücken durch Rechtsdrehen, Entrasten durch Linksdrehen
- Montagekomfort: Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Schutzart: hohe, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfachheit: Schnelle und unkomplizierte Montage mit einem innovativen Aufschnappkonzept.
- Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Robustheit: Hohe Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen für zuverlässigen Betrieb.
- Kundenservice: Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramme verfügbar.
Stopptaster
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher, entwickelt für eine einfache Montage und robuste Nutzung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


