SIEMENS - Störmelderelais T5570 AC 230V 5A mit Reset mit Klarsichtkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT3460
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsmessbereich 1 - 230 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869155999
Sonepar Artikelnummer
120217200
Hersteller Artikelnummer
5TT3460
Hersteller Typ
5TT3460
Hersteller Artikel Nr.:
5TT3460
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsmessbereich 1:
230 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.147 kg
- AC 230V Versorgungsspannung
- 5A Schaltstrom
- Mit Resetfunktion
- Transparente Klarsichtkappe für einfache Sichtbarkeit
- Berührungsschutz nach Standards
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Störmelderelais T5570 AC 230V 5A mit Reset mit Klarsichtkappe
Das Störmelderelais SENTRON 5TT3 ist für Anwendungen im Zweckbau sowie in der Industrie konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


