Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stössel-Kupplungsringe für SKB/SKC Stösseld. 10mm (5er Set)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stössel-Kupplungsringe für SKB/SKC Stösseld. 10mm (5er Set)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:7424200000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625038274

Sonepar Artikelnummer

121212110

Hersteller Artikelnummer

BPZ:7424200000

Hersteller Typ

7424200000

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:7424200000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.028 kg

Stössel-Kupplungsringe SKC. für 10 mm Stösseldurchmesser, 5 Stück Kompatibel zu: SKB auf VVF53 - bis DN50 VXF53 - bis DN50 SKC auf VVF43 - ab DN65 VXF43 - ab DN65 VVF53 - ab DN65 VXF53 - ab DN65