Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Strom-/Spannungserfassungsmodul 10 - 115 A, bis 690 V, Durchsteckwandler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Strom-/Spannungserfassungsmodul 10 - 115 A, bis 690 V, Durchsteckwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UF81111AA000

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V

  • Stromerfassungsmodul - Ja

  • Spannungserfassungsmodul - Ja

  • Art der Anschlusstechnik - Durchstecktechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621102504

Sonepar Artikelnummer

121289707

Hersteller Artikelnummer

3UF81111AA000

Hersteller Typ

3UF8111-1AA00-0

Hersteller Artikel Nr.:

3UF81111AA000

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110 .. 690 V

Stromerfassungsmodul:

Ja

Spannungserfassungsmodul:

Ja

Art der Anschlusstechnik:

Durchstecktechnik

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110 .. 690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Eingang für Thermistoranschluss:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.311 kg

    Strom-/Spannungserfassungsmodul

    Das Strom-/Spannungserfassungsmodul dient zur präzisen Erfassung von Strom und Spannung in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Einstellstrom: 10 - 115 A
    • Spannungserfassung: bis 690 V
    • Durchsteckwandler: DPMD_ABJ175_001_000_3UF71
    • Leistungs-, cos phi- und Frequenzerfassung
    • Zusätzliche Überwachungsfunktionen für Spannung und Leistung
    • Optionale Hutschienenmontage mit Hutschienenadapter

    Kundenvorteile:

    • Messwerte mit erhöhter Genauigkeit
    • Erfasst zusätzlich zum Motorstrom die Spannung im Motorabzweig

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie