SIEMENS - Strom-/Spannungserfassungsmodul 20-200A, 690V, Baubreite 120mm Schienenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF71231BA010
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Art der Anschlusstechnik - Schienenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058238
Sonepar Artikelnummer
120945301
Hersteller Artikelnummer
3UF71231BA010
Hersteller Typ
3UF7123-1BA01-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF71231BA010
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Art der Anschlusstechnik:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.050 kg
- Einstellstrom: 20...200 A
- Spannungserfassung bis 690 V
- Baubreite: 120 mm
- Schienenanschluss
- Erhöhte Genauigkeit bei der Erfassung von elektrischen Parametern
- Optimale Überwachung für Trockenlaufschutz von Kreiselpumpen
- Integration mit SIMOCODE für zukunftsorientierte Anwendungen
Strom-/Spannungserfassungsmodul für Trockenlaufschutz von Kreiselpumpen im EX-Bereich
Das Gerät erfasst Strom-, Spannung, Frequenz und Leistung mit erhöhter Genauigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


