SIEMENS - Strom-/Spannungserfassungsmodul, 3-40A, 690V, Baubreite 45 mm, Durchsteckwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF71211AA010
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Art der Anschlusstechnik - Durchstecktechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058207
Sonepar Artikelnummer
120948263
Hersteller Artikelnummer
3UF71211AA010
Hersteller Typ
3UF7121-1AA01-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF71211AA010
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.198 kg
- Einstellstrom: 3...40 A
- Spannungserfassung: bis 690 V
- Baubreite: 45 mm
- Durchsteckwandler
- Erhöhte Genauigkeit bei der Erfassung von elektrischen Größen
- Schutz vor Trockenlauf für verbesserte Lebensdauer von Kreiselpumpen
- Einfacher Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE
Strom-/Spannungserfassungsmodul
Das Gerät erfasst Strom-, Spannung, Frequenz und Leistung mit erhöhter Genauigkeit und schützt Kreiselpumpen im EX-Bereich vor Trockenlauf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


