Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Strom-/Spannungserfassungsmodul 63 - 630 A, bis 690 V, Durchsteckwandler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Strom-/Spannungserfassungsmodul 63 - 630 A, bis 690 V, Durchsteckwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UF81121AA000

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V

  • Stromerfassungsmodul - Ja

  • Spannungserfassungsmodul - Ja

  • Art der Anschlusstechnik - Durchstecktechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621102511

Sonepar Artikelnummer

121289709

Hersteller Artikelnummer

3UF81121AA000

Hersteller Typ

3UF8112-1AA00-0

Hersteller Artikel Nr.:

3UF81121AA000

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110 .. 690 V

Stromerfassungsmodul:

Ja

Spannungserfassungsmodul:

Ja

Art der Anschlusstechnik:

Durchstecktechnik

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110 .. 690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Eingang für Thermistoranschluss:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.883 kg

    Strom-/Spannungserfassungsmodul

    Das Strom-/Spannungserfassungsmodul erfasst präzise Strom- und Spannungswerte für umfassende Überwachungsfunktionen.

    Technische Details:

    • Einstellstrom 63 - 630A
    • Spannungserfassung bis 690 V
    • Durchsteckwandler
    • Optional Schienenmontageset DPMD_ABJ175_001_000_3UF71
    • Messwerte mit erhöhter Genauigkeit
    • Leistungs-, cos phi- und Frequenzerfassung

    Kundenvorteile:

    • Erfasst zusätzlich zum Motorstrom auch die Spannung im Motorabzweig
    • Zusätzliche Überwachungsfunktionen für Spannung und Leistung
    • Kann mithilfe des optionalen Montagesets für Schienenanschluss an SIRIUS Schütze der Baugrößen S6-S12 montiert werden
    • Mit SIMOCODE den Schritt in die Zukunft

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie