SIEMENS - Strom-/Spannungserfassungsmodul 63-630A, 690V, Baubreite 145mm Schienenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF71241BA010
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Art der Anschlusstechnik - Schienenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058245
Sonepar Artikelnummer
120951425
Hersteller Artikelnummer
3UF71241BA010
Hersteller Typ
3UF7124-1BA01-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF71241BA010
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Art der Anschlusstechnik:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.843 kg
- Einstellstrom: 63...630 A
- Spannungserfassung: bis 690 V
- Baubreite: 145 mm
- Schienenanschluss
- Erhöhter Schutz von Kreiselpumpen durch präzise Erfassung.
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
- Optimierung der Betriebsstunden und Reduzierung von Ausfallzeiten.
- Mit SIMOCODE den Schritt in die Zukunft machen.
Strom-/Spannungserfassungsmodul für Trockenlaufschutz von Kreiselpumpen im EX-Bereich
Das Gerät erfasst Strom-, Spannung, Frequenz und Leistung mit erhöhter Genauigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


