SIEMENS - Strom-/Spannungserfassungsmodul V2, 10-115A, Baubreite 55mm, Durchsteckwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF71121AA010
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Art der Anschlusstechnik - Durchstecktechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621025759
Sonepar Artikelnummer
120587013
Hersteller Artikelnummer
3UF71121AA010
Hersteller Typ
3UF7112-1AA01-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF71121AA010
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.342 kg
- Einstellstrom 10...115 A
- Spannungserfassung bis 690 V
- Baubreite 55 mm
- Durchsteckwandler
- Erfordert Grundgerät pro V PB, pro V MR, pro V PN oder pro V EIP
- Erhöhte Genauigkeit bei der Erfassung von Energieparametern
- Verbesserte Effizienz durch präzise Überwachung von Strom und Spannung
- Zukunftssicher mit der Integration in SIMOCODE-Systeme
Strom-/Spannungserfassungsmodul V2
Das Gerät erfasst Strom-, Spannung, Frequenz und Leistung mit erhöhter Genauigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


