SIEMENS - Strom-/Spannungserfassungsmodul V2, 63-630A, Baubreite 145mm, Schienenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF71141BA010
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Art der Anschlusstechnik - Schienenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621025728
Sonepar Artikelnummer
120587019
Hersteller Artikelnummer
3UF71141BA010
Hersteller Typ
3UF7114-1BA01-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF71141BA010
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Art der Anschlusstechnik:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.827 kg
- Einstellstrom: 63...630 A
- Spannungserfassung: bis 690 V
- Baubreite: 145 mm
- Schienenanschluss erforderlich
- Kompatibilität: benötigt Grundgerät pro V PB, pro V MR, pro V PN oder pro V EIP
- Präzise Erfassung von elektrischen Parametern für bessere Überwachung
- Erweiterte Funktionalität durch die Integration mit SIMOCODE
- Effiziente Nutzung des Platzes durch kompakte Bauweise
- Einfacher Anschluss und Installation durch Standardisierte Verbindung
Strom-/Spannungserfassungsmodul V2
Das Gerät erfasst Strom-, Spannung, Frequenz und Leistung mit erhöhter Genauigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


